3150-42 S2 HRO SRB Sicherheitsstiefel JALAS TREK GRIP

JALAS® 3150 Trek

Siehe technische Informationen

Referenzen

Jalas:3150-42
Rubix:2501243
EAN:6408487431760
3150-42 S2 HRO SRB Sicherheitsstiefel JALAS TREK GRIP

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße42
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3150-42 S2 HRO SRB Sicherheitsstiefel JALAS TREK GRIP


Sicherheitsschuhe Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1000 Mega-Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe nach der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit orthopädischen Sohlen geprüft, die nach EN ISO 20345 Energieaufnahme an der Ferse (geprüft mit 20 Joule) eingestellt sind. HRO: Hitzebeständige Sohlenkomponente, getestet bei 300 °C. IEC 61340-5-1: Widerstand gegen elektrostatische Entladung (ESD) kleiner als 35 Megaohm. S1: Schuh aus Leder und anderen Materialien, ausgenommen Schuhe aus Vollgummi oder Vollpolymer + geschlossener Rücken + SB + A + E. S2: S1 + WRU. SB: Schuh mit Zehenschutz, getestet mit 200 J Schlag und 15 kN Druck (mit ölbeständiger Sohle). SRB: Rutschfester Keramikboden mit Glycerin. WRU: Wasserfestes Oberteil; entspricht IEC 61340-5-1 (ESD). Doppelte Absorptionszone. Wasserabweisend. Antistatische Eigenschaften. Hitzebeständige Sohle. Ölbeständige Sohle. Atmungsaktive Einlegesohle. Gepolsterte Stange.

Stärken

Hervorragende Anpassung. Ausgezeichnete Stoßdämpfung. Ausgezeichnete Haftung. Höchstes Schutzniveau. Sehr bequem

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße42
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Hauptmaterialpolyurethan
143,79 € exkl. MwSt.
/ Paar
171,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

EU Schuhgröße

42

Hauptmaterial