1578-46 F1PA SRC CI Sicherheitsstiefel JALAS FIRE & RESCUE

JALAS® 1578 Fire & Rescue

Siehe technische Informationen

Referenzen

Jalas:1578-46
Rubix:2500424
EAN:6408487502668
1578-46 F1PA SRC CI Sicherheitsstiefel JALAS FIRE & RESCUE

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
EU Schuhgröße46
Hauptmaterialleder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1578-46 F1PA SRC CI Sicherheitsstiefel JALAS FIRE & RESCUE


Stiefel für die Sicherheit. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1 000 Mega Ohm). BGR 191: Anpassung für orthopädische Schuhe gemäß der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit angepassten orthopädischen Einlagen gemäß EN ISO 20345 getestet. CI: Isolierung gegen Kälte. HI: Isolierung gegen Hitze. HRO: Hitzebeständiger Bestandteil der Laufsohle, getestet bei 300 °C. P: Durchdringungsfeste Außensohle. SR Rutschhemmend auf Keramikböden mit Natriumlaurylsulfatlösung. SRB: Rutschhemmend auf Keramikböden mit Glycerin. SRC: SRA + SRB. WRU: Wasserbeständiges Obermaterial mit lockerer Passform. Nähte aus KEVLAR®-Garn, das kurzzeitig bis 427 °C und länger bis 204 °C hitzebeständig ist. Details des Designs. Doppelte Zone für die Absorption. Wasserabweisend. Ösen für die Schnürung. Oberer Teil hitzebeständig. Antistatische Eigenschaften. Reflektierende Eigenschaften. ProNose Zehenverstärkung. Hitzebeständige Außensohle. Ölbeständige Außensohle. Atmungsaktive Einlegesohle. Gepolsterter Schaft.

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
EU Schuhgröße46
Hauptmaterialleder
Werkstoffpu-beschichtetes leder/polyester/polyamid/porelle®.
161,31 € exkl. MwSt.
/ Paar
191,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

EU Schuhgröße

46