Sicherheitsschuhe Unisex Jalas 1568-43, EU Schuhgröße: 43 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
JALAS® 1568 Pitstop
Siehe technische InformationenReferenzen
Jalas:1568-43
Rubix:2500410
EAN:6408487442414



Produktdetails : 1568-43 S3 SRC CI HRO Sicherheitsschuh JALAS PITSTOP
Schuhwerk für die Sicherheit. Elektrischer Widerstand (zwischen 0,1 und 1.000 Mega Ohm). BGR 191: Passform für orthopädische Schuhe gemäß der deutschen Norm BGR 191. Der Schuh wird mit angepassten orthopädischen Einlagen gemäß EN ISO 20345 getestet. CI: Kälteisolierung Energieabsorption im Fersenbereich (getestet bei 20 Joule). HRO: Hitzebeständiger Bestandteil der Laufsohle, getestet bei 300 °C. P: Durchdringungsresistente Außensohle. S1: Schuhe aus Leder und anderen Materialien mit Ausnahme von Vollgummi- oder Vollpolymerschuhen + geschlossene Rückseite + SB + A + E. S2: S1 + WRU. S3: S2 + P. SB: Schuhe mit Zehenschutz, die mit einem Aufprall von 200 J und einer Druckbelastung von 15 kN getestet wurden (mit ölbeständiger Sohle). SR: Rutschfest auf Keramikböden mit Natriumlaurylsulfatlösung. SRB: Rutschfest auf Keramikböden mit Glycerin. SRC: SRA + SRB. WRU: Wasserbeständiges Obermaterial mit breiter Passform. Doppelte Absorptionszone. Wasserabweisend. Zunge mit Balg. Antistatische Eigenschaften. ProNose Zehenverstärkung. Hitzebeständige Außensohle. Ölbeständige Außensohle. Atmungsaktive Einlegesohle.
Stärken
Ausgezeichnete Passform. Ausgezeichnete Absorption von Stößen. Ausgezeichnete Haftung. Höchste Stufe des Schutzes. Sehr komfortabel
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 43 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,44 € exkl. MwSt.
/ Paar
152,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
43