00930-880-171 GR. M WARNGELB/MARINE Parka Savona 100% PE (MASCOTEX)
Jack Savona gelb/marine
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:00930-880-171-M
Rubix:1534836
EAN:5708628053037

Produktdetails : 00930-880-171 GR. M WARNGELB/MARINE Parka Savona 100% PE (MASCOTEX)
Atmungsaktives, wind- und wasserdichtes MASCOTEX® mit getapten Nähten, herausnehmbares Steppfutter, Zwei-Wege-Reißverschluss mit doppelter Wetterschutzleiste, mit Innentasche und Möglichkeit zur Anbringung einer Kapuze
Mascot SAVONA Jacke gelb/marine Gr. M
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1840 g |
|---|---|
| Farbe | gelb |
| Größe | m |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Atmungsaktiv | ja |
| Werkstoff | polyester |
| Zolltarifcode | 62033310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage