9643430005 Drehmomentschlüssel Click-Torque Lock A5 R/L 2,5-25Nm 1/4''
Drehmomentschlüssel Click-Torque Lock A5 2,5-25Nm 1/4"
Siehe technische InformationenReferenzen
Wera:05075693001
Rubix:3766637
Hersteller:05075693001
EAN:4013288233646
Produktdetails : 9643430005 Drehmomentschlüssel Click-Torque Lock A5 R/L 2,5-25Nm 1/4''
Drehmomentschlüssel Click-Torque Lock
Akustisches und fühlbares Auslösesignal
Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017-07
Drehmoment einstellbar
Ablesbar über Haupt- und Feinskala
Drehmomenteinstellung über Griffende
Drehmomentfunktion ausschaltbar (Torque Lock) zum kraftvollen Lösen
2-Komponenten-Kunststoffgriff
Integrierte Hebel-Umschaltknarre
Kontrollierter Rechtsanzug
Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments
Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789-1:2017-07
Hinweis: Der Drehmomentschlüssel wird mit einem Werkskalibrierzertifikat ausgeliefert.
Hinweis: Der Drehmomentschlüssel wird mit einem Werkskalibrierzertifikat ausgeliefert.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
358,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
426,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
