7463-10 Drehmomentschlüssel DREMOMETER DZ A+S

Drehmomentschlüssel DREMOMETER DZ A+S

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:7463-10
Rubix:1246010
Hersteller:1427083
EAN:4002805925942
7463-10 Drehmomentschlüssel DREMOMETER DZ A+S

Technische Zusammenfassung

Drehmoment, Minimum140 N.m
Drehmoment, Maximum620 N.m
Antriebsvierkant55/64 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7463-10 Drehmomentschlüssel DREMOMETER DZ A+S


Technischer Vorteil/Funktion: Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden, Betätigung nur an der Griffmitte - kein Verlängerungsrohr benutzen, ansonsten kann es zu Werteverschiebungen kommen (außer Modell DXZ - hier wurde der DREMOMETER mit dem Verlängerungsrohr kalibriert und justiert.), Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen. Stichmaß auf dem Zertifikat beachten. Nur GEDORE Original Zubehör verwenden, Großer Werkzeugaufnahme-Querschnitt des Zapfens überträgt größte Drehmomente, Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik, Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede, Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch, Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug, Angenehme Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende, Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal, Festeingestellte Dremometer für die Serienfertigung, wo immer derselbe Wert angezogen werden muss, Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Technischer Vorteil/Funktion:, Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus, dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender, Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, Leicht, jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich, sehr werkstattfreundlich, Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3000 g
Drehmoment, Minimum140 N.m
Drehmoment, Maximum620 N.m
Antriebsvierkant55/64 ''
Länge834,5 mm
Gewicht3 kg
Befestigung22 mm
Zolltarifcode82041100
1.234,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.468,95 € inkl. MwSt.