IR 75X85X30 (SKF) Innenring SKF

Innenringe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:IR 75X85X30
Rubix:312417
Hersteller:9781
EAN:7316577127532
IR 75X85X30 (SKF) Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 75X85X30 (SKF) Innenring SKF


Rollenlager Radial-Nadellager inkl. abgestimmter Sätze und Zylinderrollenlager Laufrollen N/A
Innenring IR, Abschrägungen an den Laufbahnenden, Toleranzen nach DIN 620.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x85x85 mm
Bruttogewicht287 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite30 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829900
46,51 exkl. MwSt.
/ Stück
55,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage