IR 50X55X25-EGS (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR50X55X25-EGS
Rubix:127368
Hersteller:0002383680000
EAN:4012802699517
IR 50X55X25-EGS (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 50X55X25-EGS (INA) Innenring INA


Innenring IR..-EGS, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x55x55 mm
Bruttogewicht78 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84829900
22,50 exkl. MwSt.
/ Stück
26,77 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std