IR 12X15X16.5-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR12X15X16,5-XL
Rubix:18000
Hersteller:0000205670000
EAN:4054368694797
IR 12X15X16.5-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser15 mm
Breite16,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 12X15X16.5-XL (INA) Innenring INA


Innenring IR..-XL, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser15 mm
Breite16,5 mm
Lagerspielcn
5,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,25 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen