IR 17X20X16-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR17X20X16-XL
Rubix:18017
Hersteller:0000209400000
EAN:4054369079654
IR 17X20X16-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 17X20X16-XL (INA) Innenring INA


Innenring IR..-XL, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite16 mm
Lagerspielcn
5,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,74 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen