IR 25X30X18-IS1-OF-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR25X30X18-IS1-OF-XL
Rubix:448129
Hersteller:0000215800000
EAN:4012802711837
IR 25X30X18-IS1-OF-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 25X30X18-IS1-OF-XL (INA) Innenring INA


Innenring
Innenring IR..-IS1-OF-XL, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern eine Beschädigung der Dichtlippen.

Anwendungen

Wird bei Käfigen, Buchsen und Nadellagern verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x30x30 mm
Bruttogewicht30 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite18 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84829900
7,93 exkl. MwSt.
/ Stück
9,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std