IR150X165X40-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR150X165X40-XL
Rubix:18185
Hersteller:0000241470000
EAN:4012802455335
IR150X165X40-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR150X165X40-XL (INA) Innenring INA


Innenring IR..-XL, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser165 mm
Breite40 mm
Lagerspielcn
125,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen