Referenzen
SKF:IR 38X43X30
Rubix:312377
Hersteller:9701
EAN:7316577125989


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 43 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : IR 38X43X30 (SKF) Innenring SKF
Rollenlager Radial-Nadellager inkl. abgestimmter Sätze und Zylinderrollenlager Laufrollen N/A
Innenring IR, Abschrägungen an den Laufbahnenden, Toleranzen nach DIN 620.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x43x43 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 74 g |
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Außendurchmesser | 43 mm |
| Breite | 30 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage