Referenzen
INA:IR100X110X30-EGS
Rubix:18171
Hersteller:0002419030000
EAN:4012802310337


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : IR100X110X30-EGS (INA) Innenring INA
Innenring IR..-EGS, zylindrisch
Stärken
Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 371 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 30 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std