IR 40X45X20-EGS (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR40X45X20-EGS
Rubix:18096
Hersteller:0002494320000
EAN:4012802699920
IR 40X45X20-EGS (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser45 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 40X45X20-EGS (INA) Innenring INA


Innenring IR, Toleranzen nach DIN 620, mit drallfrei bearbeiteter Laufbahn.

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x45x45 mm
Bruttogewicht56 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser45 mm
Breite20 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84829900
13,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,24 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std