IR 20X25X30 (SKF) Innenring SKF

Innenringe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:IR 20X25X30
Rubix:312341
Hersteller:9626
EAN:7316577010858
IR 20X25X30 (SKF) Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser25 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 20X25X30 (SKF) Innenring SKF


Rollenlager Radial-Nadellager inkl. abgestimmter Sätze und Zylinderrollenlager Laufrollen N/A
Innenringe für Nadellager sind als separate Komponenten erhältlich. Sie werden hauptsächlich zusammen mit Nadelkränzen, Nadelhülsen und Nadelbüchsen verwendet, wenn die Welle nicht geschliffen und gehärtet werden kann. Die Innenringe der Reihe IR sind die SKF Standardringe für Nadellager.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x25x25 mm
Bruttogewicht40,4 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser25 mm
Breite30 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829900
13,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen