IR 70X80X30-EGS (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR70X80X30-EGS
Rubix:121958
Hersteller:0002484600000
EAN:4012802425079
IR 70X80X30-EGS (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 70X80X30-EGS (INA) Innenring INA


Innenring IR..-EGS, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x80x80 mm
Bruttogewicht262 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite30 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84829900
51,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std