IR 35X42X20-IS1-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR35X42X20-IS1-XL
Rubix:18088
Hersteller:0000221010000
EAN:4012802414844
IR 35X42X20-IS1-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 35X42X20-IS1-XL (INA) Innenring INA


Innenring
Innenringe IR..-IS1, feinbearbeitet, mit Schmierbohrung, nach DIN 620

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einführen in die Lager und verhindern eine Beschädigung der Dichtlippen.

Anwendungen

Wird bei Käfigen, Buchsen und Nadellagern verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite20 mm
Lagerspielcn
11,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,46 € inkl. MwSt.