IR 55X60X25-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR55X60X25-XL
Rubix:18124
Hersteller:0000227800000
EAN:4012802044539
IR 55X60X25-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 55X60X25-XL (INA) Innenring INA


Innenring IR..-XL, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser60 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
16,48 exkl. MwSt.
/ Stück
19,61 inkl. MwSt.