IR 95X105X36-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR95X105X36-XL
Rubix:18165
Hersteller:0000236200000
EAN:4012802045024
IR 95X105X36-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 95X105X36-XL (INA) Innenring INA


Innenring IR..-XL, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser105 mm
Breite36 mm
Lagerspielcn
65,81 exkl. MwSt.
/ Stück
78,31 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std