IR 25X30X38.5-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR25X30X38,5-XL
Rubix:18058
Hersteller:0000217090000
EAN:4012802044058
IR 25X30X38.5-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite38,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 25X30X38.5-XL (INA) Innenring INA


Innenring IR..-XL, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite38,5 mm
Lagerspielcn
12,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std