IR100X110X40-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR100X110X40-XL
Rubix:18172
Hersteller:0000237280000
EAN:4012802712575
IR100X110X40-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR100X110X40-XL (INA) Innenring INA


Innenring IR..-XL, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite40 mm
Lagerspielcn
78,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,30 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std