IR 15X18X16.5-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR15X18X16,5-XL
Rubix:18009
Hersteller:0000208000000
EAN:4012802969009
IR 15X18X16.5-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser18 mm
Breite16,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 15X18X16.5-XL (INA) Innenring INA


Innenring IR..-XL, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser18 mm
Breite16,5 mm
Lagerspielcn
5,58 exkl. MwSt.
/ Stück
6,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std