Referenzen
INA:IR17X20X16,5-XL
Rubix:18018
Hersteller:0000209660000
EAN:4012802711356


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 16,5 mm |
Produktdetails : IR 17X20X16.5-XL (INA) Innenring INA
Innenring IR..-XL, zylindrisch
Stärken
Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 16,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen