IR 45X55X22 (SKF) Innenring SKF

Innenringe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:IR 45X55X22
Rubix:312391
Hersteller:9725
EAN:7316570971651
IR 45X55X22 (SKF) Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 45X55X22 (SKF) Innenring SKF


Rollenlager Radial-Nadellager inkl. abgestimmter Sätze und Zylinderrollenlager Laufrollen N/A
Innenringe für Nadellager sind als separate Komponenten erhältlich. Sie werden hauptsächlich zusammen mit Nadelkränzen, Nadelhülsen und Nadelbüchsen verwendet, wenn die Welle nicht geschliffen und gehärtet werden kann. Die Innenringe der Reihe IR sind die SKF Standardringe für Nadellager.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x55x55 mm
Bruttogewicht130 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite22 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829900
20,08 exkl. MwSt.
/ Stück
23,90 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen