Referenzen
INA:LR20X25X38,5
Rubix:18688
Hersteller:0000597490000
EAN:4012802714326


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 38,5 mm |
Produktdetails : LR 20X25X38.5 (INA) Innenring INA
Innenring LR, zylindrisch
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 39x25x25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 53 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 38,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen