IR 45X55X22-EGS (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR45X55X22-EGS
Rubix:153936
Hersteller:0006657970000
EAN:4012802693096
IR 45X55X22-EGS (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 45X55X22-EGS (INA) Innenring INA


Innenring IR..-EGS, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x55x55 mm
Bruttogewicht130 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite22 mm
Lagerspielcn
Werkstoffstahl
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84829900
24,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std