IR 28X32X17-XL (INA) Innenring INA

Innenring

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:IR28X32X17-XL
Rubix:18061
Hersteller:0000217410000
EAN:4012802711929
IR 28X32X17-XL (INA) Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IR 28X32X17-XL (INA) Innenring INA


Innenring IR..-XL, zylindrisch

Stärken

Die Abschrägungen an den Enden ermöglichen ein leichtes Einsetzen in die Lager und verhindern die Beschädigung der Dichtlippen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser28 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite17 mm
Lagerspielcn
7,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen