Referenzen
SKF:TMIP E20-28
Rubix:648789
EAN:7316573956631

Produktdetails : TMIP E20-28 Innenauszieher 20-28 mm SKF
Die SKF Innenlager-Abziehvorrichtungen sind für den Ausbau von Lagern aus Gehäusen bestimmt, bei denen die Passung am Außenring liegt. Die Abzieher sind für optimale Festigkeit und Haltbarkeit konstruiert und eignen sich für eine Vielzahl von Lagerbohrungsdurchmessern. Ein Gleithammer ermöglicht die Anwendung hoher Schlagkräfte und ist ergonomisch gestaltet, um die Sicherheit des Benutzers zu erhöhen.
Innenauszieher
Technische Informationen
Attribute
| Typ | extraktor |
|---|---|
| Modell | tmip |
| Herkunftsland | SI |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
257,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen