Referenzen
SMC:AS1002FG-04A
Rubix:3058341
Hersteller:AS1002FG-04A
EAN:3618035549868

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | schnellanschluss (one-touch) push-lock |
|---|---|
| Typ | geschwindigkeitsregler mit schnellanschluss, edelstahl-serie, inline-typ (push-lock) |
Produktdetails : AS1002FG-04A Drosselrückschlagventil
Die "-FG"-Serie eignet sich für Anwendungen, bei denen kupferfreie Spezifikationen erforderlich sind, und kann auch in Bereichen eingesetzt werden, in denen Abwaschungen die Standard-Durchflussregelungen beeinträchtigen könnten, z. B. in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie. Diese Serie wurde entwickelt, um ein Maximum an Kontrolle zu bieten, indem die Anzahl der Umdrehungen der Nadel auf 10 erhöht wurde. Das Gehäuse und die Einstellung bestehen aus hochschlagfestem, weißem Harz für ein sauberes Erscheinungsbild. Diese Serie enthält auch die SMC One-Touch-Verschraubung, die für Schlauchgrößen von 4 mm bis 12 mm Außendurchmesser erhältlich ist.
Stärken
Edelstahl 303Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: Ø 3,2 bis Ø 12 mmBetriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | schnellanschluss (one-touch) push-lock |
|---|---|
| Typ | geschwindigkeitsregler mit schnellanschluss, edelstahl-serie, inline-typ (push-lock) |
| Werkstoff | edelstahl 303 (sus303) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-fg |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort