AS3000-F02 Drosselrückschlagventil

Inline - AS*000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS3000-F02
Rubix:2315749
Hersteller:AS3000-F02
AS3000-F02 Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypinline
Typg 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS3000-F02 Drosselrückschlagventil


Dieser Durchflussregler kann verwendet werden, um Druck abzulassen, der möglicherweise stromabwärts eingeschlossen ist. Erhältlich mit One-Touch-Verschraubungen und mit Standardgewinde sind diese Durchflussregler durch den auffälligen roten Einstellknopf und den integrierten Auslöseknopf eindeutig zu erkennen. Die Serie wird in Größen von 1/8 bis 1/2 metrisch R(PT) angeboten.

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypinline
Typg 1/4
Werkstoffzinklegierung
Durchsatz48600 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serieas
Max. Temperatur60 °C
Größe des Anschlusses1/4
24,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage