S152X11 INDUCORD Industriewasserschlauch 152X174
Industriewasserschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:INDUCORD/10 152 X 170 MM
Rubix:165243
Hersteller:3040150000
EAN:4030477004528

Produktdetails : S152X11 INDUCORD Industriewasserschlauch 152X174
Teguma Inducord Industriewasserschlauch. Für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5650 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 152 mm |
| Länge | 20 m |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | sbr |
| 300 mm | |
| 900 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,09 € exkl. MwSt.
/ Meter
129,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
