9995430500 Industrie-Fettpresse AG:M10x1 Nenninhalt 500ml schwarz

Industrie-Fettpresse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:5095430500
Rubix:1560841
EAN:4317784540292
9995430500 Industrie-Fettpresse schwarz, M10 x 1 FO

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen500 ml
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur50 °C
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9995430500 Industrie-Fettpresse AG:M10x1 Nenninhalt 500ml schwarz


Aus Stahl, verzinkt, für den rauen Einsatz, Wandstärke 1 mm. Schubstangenbetätigung erfolgt über L-Griff. Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche. Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung). Geeignet für 400-g-Fettkartusche DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett. Lieferung mit Panzerschlauch M10 x 1, 11 x 300 mm und Mundstück, 4 BA, M10 x 1.

Industrie-Fettpresse Anschlußgewinde M10x1 Nenninhalt 500ml schwarz FORMAT
Handhebel-Fettpresse Ausführung: DIN 1283. Aus Stahl, verzinkt, für den rauen Einsatz, Wandstärke 1 mm. Schubstangenbetätigung erfolgt über L-Griff. Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche. Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung). Geeignet für 400-g-Fettkartusche DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett. Verarbeitet Fette bis NLGI 2. Lieferung mit Panzerschlauch M10 x 1, 11 x 300 mm und Mundstück, 4 BA, M10 x 1.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen500 ml
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur50 °C
Betriebszeiteinstellbar
Zolltarifcode82055980
29,88 exkl. MwSt.
/ Stück
35,56 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std