Referenzen
Ansell:11-730 06
Rubix:2862004
Hersteller:11730060

Produktdetails : 11-730-6 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
- Das Innenfutter bietet eine gute Schnittfestigkeit für den sicheren Einsatz bei Kontroll-, Handhabungs- und Montagearbeiten, bei denen der Kontakt mit scharfen Teilen erforderlich ist
- Die spezielle Formulierung der Polyurethan-Tauchschicht sorgt für einen sicheren Griff auf trockenen oder leicht öligen Teilen
- Die PU-Formulierung erhöht auch die Abriebfestigkeit auf der Arbeitsfläche der Handschuhe
Hervorragender Schutz vor Schnitten und Abrieb.
Stärken
- Bietet ein hohes Maß an Schnittfestigkeit
- PU-Beschichtung sorgt für hervorragende Griffigkeit
Anwendungen
Montage von Metallteilen und Komponenten|Montage von weißer Ware|Metallbearbeitung, Glasverarbeitung|Handhabung von scharfen oder unregelmäßigen Metallteilen|Pressspritzguss
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 6 |
| Schnittwiderstandswert | d |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,92 € exkl. MwSt.
/ Paar
16,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage