ZRS 44-8M-50 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
HTD-Zahnriemenscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:44-8M-50F
Rubix:3090877
Hersteller:890257
EAN:3660338428074

Produktdetails : ZRS 44-8M-50 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD 44-8M-50F
Stärken
Stahl
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 44 |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 6f |
| Richtdurchmesser | 112,05 mm |
| Außendurchmesser | 110,67 mm |
| Gesamtbreite | 70 mm |
| Nabendurchmesser | 75 mm |
| Vorbohrung | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std