ZRS 64-8M-30-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:TB64-8M-30F
Rubix:3091152
Hersteller:890212
EAN:3660338427626
ZRS 64-8M-30-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profil8m
Anzahl Zähne64
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 64-8M-30-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD TB64-8M-30F (Aufnahmekonus 2517)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne64
Riemenbreite30 mm
Taper-Buchse2517
Werkstoffstahl
Typ8f
Richtdurchmesser162,97 mm
Außendurchmesser161,6 mm
Außendurchmesser inkl. Flansche168 mm
Gesamtbreite45 mm
Nabendurchmesser125 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,52 exkl. MwSt.
/ Stück
54,17 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std