ZRS 40-14M-55-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:TB40-14M-55F
Rubix:3091115
Hersteller:890295
EAN:3660338428449

Produktdetails : ZRS 40-14M-55-2517 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB40-14M-55F Kegel gebohrt 2517)
Stärken
Stahl
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 40 |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 4f |
| Richtdurchmesser | 178,25 mm |
| Außendurchmesser | 175,49 mm |
| Außendurchmesser inkl. Flansche | 188 mm |
| Gesamtbreite | 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen