ZRS 34-8M-50-1615 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:TB34-8M-50F
Rubix:3091093
Hersteller:890236
EAN:3660338427862
ZRS 34-8M-50-1615 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Anzahl Zähne34
Riemenbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 34-8M-50-1615 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
TIMING PULLEY HTD TB34-8M-50F (mit Kegelbohrung 1615)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne34
Riemenbreite50 mm
Taper-Buchse1615
Werkstoffstahl
Typ5f
Richtdurchmesser86,58 mm
Außendurchmesser85,22 mm
Außendurchmesser inkl. Flansche91 mm
Gesamtbreite38 mm
18,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,86 € inkl. MwSt.