468-985 Dreipunkt-Innen-Feinmessgeräte digital 75-100mm (0
HTD-100RFST *2*
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:468-985
Rubix:1025249
EAN:4946368562957

Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 75 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 100 mm |
| Typ | mikrometersatz |
Produktdetails : 468-985 Dreipunkt-Innen-Feinmessgeräte digital 75-100mm (0
Digitale 3-Linien Innenmessschr. im Satz
Serie 468
Die 3-Linien-Innenmessschrauben, bieten Ihnen die <
Serie 468
Die 3-Linien-Innenmessschrauben, bieten Ihnen die <
HTD-100RFST *2*
Stärken
•Bietet Ihnen eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Schlagfestigkeit
•Sie verfügen außerdem über eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub
•Messwerte leicht ablesen
•Sie verfügen außerdem über eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub
•Messwerte leicht ablesen
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 75 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 100 mm |
| Typ | mikrometersatz |
| Anzahl Messschrauben | 2 |
| Anzahl Verlängerungen | 0 |
| Durchmesser | 87 mm |
| Anzahl Stellringe | 1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.142,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.739,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage