368-915 3-Linien Innenmessschr. Holtest im Satz
Set Innenmessgeräte Mitutoyo
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:368-915
Rubix:3869031
EAN:4946368517612

Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 100 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 200 mm |
| Anzahl Messschrauben | 4 |
Produktdetails : 368-915 3-Linien Innenmessschr. Holtest im Satz
3-Linien Innenmessschr. Holtest im Satz
Serie 368
Dieser Satz bestehend aus Zwei- und Dreipunkt-Innenmessschrauben, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:<
Serie 368
Dieser Satz bestehend aus Zwei- und Dreipunkt-Innenmessschrauben, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:<
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 100 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 200 mm |
| Anzahl Messschrauben | 4 |
| Anzahl Verlängerungen | 2 |
| Durchmesser | 175 mm |
| Anzahl Stellringe | 2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.929,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.865,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage