468-983 Digitale 3-Linien Innenmessschr. im Satz
Set Innenmessgeräte Mitutoyo
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:468-983
Rubix:3874848
EAN:4946368562933

Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 25 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 50 mm |
| Anzahl Messschrauben | 3 |
Produktdetails : 468-983 Digitale 3-Linien Innenmessschr. im Satz
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 25 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 50 mm |
| Anzahl Messschrauben | 3 |
| Anzahl Verlängerungen | 0 |
| Durchmesser | 40 mm |
| Anzahl Stellringe | 2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.649,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.342,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage