468-982 Digitale 3-Linien Innenmessschr. im Satz
Set Innenmessgeräte Mitutoyo
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:468-982
Rubix:3874797
EAN:4946368562926

Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 12 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 25 mm |
| Anzahl Messschrauben | 3 |
Produktdetails : 468-982 Digitale 3-Linien Innenmessschr. im Satz
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 12 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 25 mm |
| Anzahl Messschrauben | 3 |
| Anzahl Verlängerungen | 0 |
| Durchmesser | 20 mm |
| Anzahl Stellringe | 2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.149,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.747,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage