368-914 3-Linien Innenmessschr. Holtest im Satz
Set Innenmessgeräte Mitutoyo
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:368-914
Rubix:3868859
EAN:4946368517605

Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 50 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 100 mm |
| Anzahl Messschrauben | 4 |
Produktdetails : 368-914 3-Linien Innenmessschr. Holtest im Satz
3-Linien Innenmessschr. Holtest im Satz
Serie 368
Dieser Satz bestehend aus Zwei- und Dreipunkt-Innenmessschrauben, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:<
Serie 368
Dieser Satz bestehend aus Zwei- und Dreipunkt-Innenmessschrauben, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:<
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 50 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 100 mm |
| Anzahl Messschrauben | 4 |
| Anzahl Verlängerungen | 1 |
| Anzahl Stellringe | 2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.279,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.712,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage