368-913 3-Linien Innenmessschr. Holtest im Satz
Set Innenmessgeräte Mitutoyo
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:368-913
Rubix:3868886
EAN:4946368517599

Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 20 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 50 mm |
| Anzahl Messschrauben | 4 |
Produktdetails : 368-913 3-Linien Innenmessschr. Holtest im Satz
3-Linien Innenmessschr. Holtest im Satz
Serie 368
Dies ist ein Satz metrischer 3-Punkt-Innen-Messgeräte, die Ihnen folgende Vorteile bieten:<
Serie 368
Dies ist ein Satz metrischer 3-Punkt-Innen-Messgeräte, die Ihnen folgende Vorteile bieten:<
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 20 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 50 mm |
| Anzahl Messschrauben | 4 |
| Anzahl Verlängerungen | 1 |
| Anzahl Stellringe | 2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.759,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.093,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage