368-911 3-Linien Innenmessschr. Holtest im Satz
Set Innenmessgeräte Mitutoyo
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:368-911
Rubix:3868971
EAN:4946368517575

Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 6 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 12 mm |
| Anzahl Messschrauben | 3 |
Produktdetails : 368-911 3-Linien Innenmessschr. Holtest im Satz
3-Linien Innenmessschr. Holtest im Satz
Serie 368
Dies ist ein Satz metrischer 3-Punkt-Innen-Messgeräte, die Ihnen folgende Vorteile bieten:<
Serie 368
Dies ist ein Satz metrischer 3-Punkt-Innen-Messgeräte, die Ihnen folgende Vorteile bieten:<
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 6 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 12 mm |
| Anzahl Messschrauben | 3 |
| Anzahl Verlängerungen | 1 |
| Durchmesser | 10 mm |
| Anzahl Stellringe | 2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
889,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.057,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage