3802-400-32-1.60-10 (BAHCO) Masch.Sägeblatt HSS 10 Z/ Zoll
HSS-Maschinensägeblatt 3802-425
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:3802-400-32-1.60-10
Rubix:1046236
EAN:7311518111557

Produktdetails : 3802-400-32-1.60-10 (BAHCO) Masch.Sägeblatt HSS 10 Z/ Zoll
Die HSS-Maschinensägeblätter der Bahco Serie 3802 sind für den Maschineneinsatz mit präziser Einstellung konzipiert. Ihre Konstruktion aus Schnellarbeitsstahl ermöglicht das Sägen von nahezu allen Materialien.
Eigenschaften:
Die HSS-Maschinensägeblätter von Bahco sind für den Einsatz auf modernen Maschinen vorgesehen, die von qualifizierten Bedienern mit hohem Maß an Kontrolle betrieben werden. Eine korrekte Blattspannung trägt dazu bei, einen geraden Sägeschnitt zu erzielen und die Lebensdauer des Sägeblatts zu erhalten. Eine zu geringe Spannung kann zu Durchbiegung oder Verwindung führen, was hohe Belastungen, erhöhten Verschleiß sowie ungleichmäßige und schiefe Schnitte verursacht. Eine zu hohe Spannung erhöht hingegen die Belastung des Sägeblatts und des Sägebügels. Beim Sägen erfordern härtere Materialien in der Regel eine geringere Schnittgeschwindigkeit und einen höheren Vorschubdruck. Die Beobachtung der Späne hilft bei der Einstellung: verbrannte Späne oder Risse weisen auf zu hohen Druck hin, während feine, pulverartige Späne auf zu geringen Druck hindeuten. Die Zähne dürfen das Werkstück nicht berühren, wenn die Maschine läuft. Als Grundregel sollten stets mindestens drei Zähne gleichzeitig im Eingriff sein, um den Schnitt zu stabilisieren.
Spezifikationen:
• Marke: Bahco
• Produktreihe: HSS-Maschinensägeblätter
• Serie: 3802
• Material: hochlegierter Schnellarbeitsstahl (HSS)
• Länge (L): 300 bis 750 mm
• Breite (W): 25 bis 50 mm
• Dicke (T): 1,25 / 1,60 / 2,00 / 2,25 / 2,50 mm
• Gewicht: 73 bis 730 g
• Zahnung: 3, 4, 6, 8, 10 oder 14 Zähne pro Zoll
Eigenschaften:
Die HSS-Maschinensägeblätter von Bahco sind für den Einsatz auf modernen Maschinen vorgesehen, die von qualifizierten Bedienern mit hohem Maß an Kontrolle betrieben werden. Eine korrekte Blattspannung trägt dazu bei, einen geraden Sägeschnitt zu erzielen und die Lebensdauer des Sägeblatts zu erhalten. Eine zu geringe Spannung kann zu Durchbiegung oder Verwindung führen, was hohe Belastungen, erhöhten Verschleiß sowie ungleichmäßige und schiefe Schnitte verursacht. Eine zu hohe Spannung erhöht hingegen die Belastung des Sägeblatts und des Sägebügels. Beim Sägen erfordern härtere Materialien in der Regel eine geringere Schnittgeschwindigkeit und einen höheren Vorschubdruck. Die Beobachtung der Späne hilft bei der Einstellung: verbrannte Späne oder Risse weisen auf zu hohen Druck hin, während feine, pulverartige Späne auf zu geringen Druck hindeuten. Die Zähne dürfen das Werkstück nicht berühren, wenn die Maschine läuft. Als Grundregel sollten stets mindestens drei Zähne gleichzeitig im Eingriff sein, um den Schnitt zu stabilisieren.
Spezifikationen:
• Marke: Bahco
• Produktreihe: HSS-Maschinensägeblätter
• Serie: 3802
• Material: hochlegierter Schnellarbeitsstahl (HSS)
• Länge (L): 300 bis 750 mm
• Breite (W): 25 bis 50 mm
• Dicke (T): 1,25 / 1,60 / 2,00 / 2,25 / 2,50 mm
• Gewicht: 73 bis 730 g
• Zahnung: 3, 4, 6, 8, 10 oder 14 Zähne pro Zoll
Stärken
• Sägen von nahezu allen Materialien dank Schnellarbeitsstahl
• Hohe Maschinenkompatibilität durch eine breite Auswahl an Abmessungen und Zahnteilungen
• Einfache Einstellung des Vorschubs durch Beobachtung der Späne zur Anpassung des Vorschubdrucks
• Hohe Maschinenkompatibilität durch eine breite Auswahl an Abmessungen und Zahnteilungen
• Einfache Einstellung des Vorschubs durch Beobachtung der Späne zur Anpassung des Vorschubdrucks
Anwendungen
Die HSS-Maschinensägeblätter von Bahco werden auf modernen Maschinen mit präziser Einstellung eingesetzt, wenn der Arbeitsprozess ein hohes Maß an Kontrolle erfordert. Sie eignen sich für Fertigungswerkstätten sowie für Instandhaltungsteams, die Sägearbeiten durchführen, auch an harten Stählen. Diese Sägeblätter sind nicht für den Einsatz mit manuellen Metallsägen vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 165 g |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | maschinensägeblatt |
| Zolltarifcode | 82029100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
302,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen