867541 Schaftfräser HSS-Co8 4Z D. 16,0 mm TIALN
HSS Co8 % Einstechfräser, Baureihe mit kurzem Schnitt, mittig geschnitten, 4-lippiges TIALN
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:701701
GISS Cutline:867541
Rubix:3264466
EAN:3660338215162


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : 867541 Schaftfräser HSS-Co8 4Z D. 16,0 mm TIALN
HSS Co8 %-Einstechfräser, Baureihe mit kurzer Spannweite, mittiger Schnitt, 4-lippig TIALN DIN 844 N.
Schaftfräser HSS-Co8 4Z D. 16,0 mm TIALN
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
| Anzahl Zähne | 4 |
| Schnittlänge | 32 mm |
| Gesamtlänge | 92 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hss-co |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl, aluminium, kupfer, bronze, messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage