867509 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 14mm
Fräser – hss co8 % kurzer Bereich – mittig geschnitten 4 Spannuten
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:867509
Rubix:3264390
EAN:3660338214875


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : 867509 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 14mm
Fräser – hss co8 % kurzer Bereich – mittig geschnitten 4 Spannuten
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 14mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Schafttyp | weldon |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Anzahl Zähne | 4 |
| Schnittlänge | 26 mm |
| Gesamtlänge | 83 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hss-co |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl, aluminium, kupfer, bronze, messing |
| Schnittwinkel | 30 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage