893167 Schaftfräser HPC VHM CUPP HB o. EF 5mm
VHM-Schaftfräser mit ungleicher Drallsteigung Schaft HB
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:862841
GISS Cutline:893167
Rubix:3265054
EAN:3660338456640


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 893167 Schaftfräser HPC VHM CUPP HB o. EF 5mm
Vollhartmetall-Schaftfräser - 4 Zähne
ungleiche Drallsteigung 39/42° für effiziente Schrupp- und Vorschlichtanwendungen
Schaft DIN 6535HB - Zentrumschnitt
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe
ungleiche Drallsteigung für eine größere Produktionsvielfalt und Leistung - Geringe Vibrationen für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs und des Schlichtaspekts - Hohe Schnittparameter möglich für Schruppbearbeitungen
Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
ungleiche Drallsteigung 39/42° für effiziente Schrupp- und Vorschlichtanwendungen
Schaft DIN 6535HB - Zentrumschnitt
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe
ungleiche Drallsteigung für eine größere Produktionsvielfalt und Leistung - Geringe Vibrationen für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs und des Schlichtaspekts - Hohe Schnittparameter möglich für Schruppbearbeitungen
Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
Schaftfräser HPC VHM CUPP HB o. EF 5mm
Stärken
freigeschliffener Schaft für hohe Nutzlänge
Anwendungen
Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
| Anzahl Zähne | 4 |
| Schnittlänge | 13 mm |
| Gesamtlänge | 57 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Beschichtung | cupp - mehrere verschiedene werkstoffe |
| Typ | vari-helix |
| Steigungswinkel | 39 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage