867490 Langlochfräser DIN844 HSSCo8 TiALN Typ K Z3 4mm

Fräser – HSS co8 % kurzer Bereich – Mitte geschnitten 3 Spannuten – Zinn

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:867490
Rubix:3264296
EAN:3660338214691
867490 Langlochfräser DIN844 HSSCo8 TiALN Typ K Z3 4mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser4 mm
Schafttypweldon
Schaftdurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 867490 Langlochfräser DIN844 HSSCo8 TiALN Typ K Z3 4mm


Fräser – HSS co8 % kurzer Bereich – Mitte geschnitten 3 Spannuten – Zinn
Langlochfräser DIN844 HSSCo8 TiALN Typ K Z3 4mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser4 mm
Schafttypweldon
Schaftdurchmesser6 mm
Anzahl Zähne3
Schnittlänge11 mm
Gesamtlänge55 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhss-co
Beschichtungtialn
Zu bearbeitender Werkstoffstahl, aluminium, kupfer, bronze, messing
13,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage